Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP65 SN020872 - XY2CH13270H29
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110973525
Sonepar cikkszám
SN020872
Gyártói cikkszám
XY2CH13270H29
Gyártói típuskód
XY2CH13270H29
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Biztonsági húzókapcsoló