Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP65 SX017067 - XY2CH13370

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP65 SX017067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 30 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110959420

Sonepar cikkszám

SX017067

Gyártói cikkszám

XY2CH13370

Gyártói típuskód

XY2CH13370

Húzózsinór max. hossza:

30 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Biztonsági húzókapcsoló