Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP66 GT91213 - XY2CE2A290

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP66 GT91213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 70 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110355314

Sonepar cikkszám

GT91213

Gyártói cikkszám

XY2CE2A290

Gyártói típuskód

XY2CE2A290

Húzózsinór max. hossza:

70 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Biztonsági húzókapcsoló