Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló IP67 SN021877 - XY2CJS19
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP67
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119619547
Sonepar cikkszám
SN021877
Gyártói cikkszám
XY2CJS19
Gyártói típuskód
XY2CJS19
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Biztonsági húzókapcsoló