Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló ISO M20 IP65 GT41144 - XY2CH13250H29

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló ISO M20 IP65 GT41144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 15 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110973501

Sonepar cikkszám

GT41144

Gyártói cikkszám

XY2CH13250H29

Gyártói típuskód

XY2CH13250H29

Húzózsinór max. hossza:

15 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Biztonsági húzókapcsoló ISO M20