Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló kábel 100m/cs 5mm GT83455 - XY2CZ110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vonókábel
Hosszúság - 100.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110563153
Sonepar cikkszám
GT83455
Gyártói cikkszám
XY2CZ110
Gyártói típuskód
XY2CZ110
Tartozék fajtája:
vonókábel
Hosszúság:
100.5 m
Biztonsági húzókapcsoló kábel 5100m/cs 5mm