Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló kábel 25,5m galvanizált 5mm GT41145 - XY2CZ102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vonókábel
Hosszúság - 25.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110562552
Sonepar cikkszám
GT41145
Gyártói cikkszám
XY2CZ102
Gyártói típuskód
XY2CZ102
Tartozék fajtája:
vonókábel
Hosszúság:
25.5 m
Biztonsági húzókapcsoló kábel 25,5m galvanizált 5mm