Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló kábel hossz. 15,5m átm. 5mm GT88142 - XY2CZ1015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vonókábel
Hosszúság - 15.5 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110563092
Sonepar cikkszám
GT88142
Gyártói cikkszám
XY2CZ1015
Gyártói típuskód
XY2CZ1015
Tartozék fajtája:
vonókábel
Hosszúság:
15.5 m
Biztonsági húzókapcsoló kábel hossz. 15,5m átm. 5mm