Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló kulcsos retesszel, jobbos IP65 G33262 - XY2CE1A450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G33262
Gyártói cikkszám
XY2CE1A450
Gyártói típuskód
XY2CE1A450
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Vészleállító botlódrót kapcsoló, visszajelzés nélkül, kábel 50m, 1NC+1NO. termékcsalád: Preventa XY2 - készülék rövid megnevezése: XY2CE - túlfeszültség kategória: class I conforming to EN/IEC 61140, class I conforming to NF C 20-030. Előnyök : Biztonság,