Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló nyomógombos jobb IP66 GT27739 - XY2CE1A270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110931150
Sonepar cikkszám
GT27739
Gyártói cikkszám
XY2CE1A270
Gyártói típuskód
XY2CE1A270
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Biztonsági húzókapcsoló nyomógombos jobb