Telemecanique Sensors - Biztonsági húzókapcsoló visszaugró IP66 G41315 - XY2CD111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 6 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110662016
Sonepar cikkszám
G41315
Gyártói cikkszám
XY2CD111
Gyártói típuskód
XY2CD111
Húzózsinór max. hossza:
6 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-20-70 °C
Biztonsági húzókapcsoló visszaugró