Telemecanique Sensors - Biztonsági húzózsinóros kapcsoló egyenes 1NC IP67 SN011956 - XY2CJS15
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP67
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN011956
Gyártói cikkszám
XY2CJS15
Gyártói típuskód
XY2CJS15
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP67
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Biztonsági húzózsinóros kapcsoló egyenes 1NC