Telemecanique Sensors - Biztonsági kapcsoló, műanyag SX063205 - XCSPA192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag
Házforma/háztípus - egyéb
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX063205
Gyártói cikkszám
XCSPA192
Gyártói típuskód
XCSPA192
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
ugró kapcsolótag
Házforma/háztípus:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
30 mm
Szenzor magassága:
94 mm
Szenzor hossza:
30 mm
Kényszerműködtetés:
Igen
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C