Telemecanique Sensors - Biztonsági pedálkapcsolóhoz érintkező elem 1NO+1NC GT45660 - XE2NP2141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110193343
Sonepar cikkszám
GT45660
Gyártói cikkszám
XE2NP2141
Gyártói típuskód
XE2NP2141
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Biztonsági pedálkapcsolóhoz érintkező elem 1NO+1NC