Telemecanique Sensors - Biztonsági pedálkapcsolóhoz érintkező elem 2NO GT73066 - XE2NP2131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110193350
Sonepar cikkszám
GT73066
Gyártói cikkszám
XE2NP2131
Gyártói típuskód
XE2NP2131
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Biztonsági pedálkapcsolóhoz érintkező elem 2NO