Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Biztonsági végálláskapcs mágneses 1NO/1NC IP67 GT95535 - XCSDMR590L01M12

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Biztonsági végálláskapcs mágneses 1NO/1NC IP67 GT95535

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Házforma/háztípus - henger, csavarmenet

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - relékapcsolat

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 0-0 V

  • Érintésvédett energia-kimenetek száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118000285

Sonepar cikkszám

GT95535

Gyártói cikkszám

XCSDMR590L01M12

Gyártói típuskód

XCSDMR590L01M12

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

relékapcsolat

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Szenzor hossza:

38.5 mm

Ház anyaga:

műanyag

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Védettség (IP):

IP67

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Kapcsolási távolság:

20 mm

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Biztosított kapcsolási távolság KI:

20 mm

Biztosított kapcsolási távolság BE:

8 mm

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Működtetés módja:

mágnes

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor átmérője:

30 mm

Házbevonat:

egyéb

SIL IEC 61508 szerint:

3

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Környezeti hőmérséklet:

-25-85 °C

Min. kimeneti áram:

0 mA

Feszültség fajtája:

DC

Kereszt-/rövidzárlat felismerés lehetséges:

Igen

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Biztonsági végálláskapcs mágneses 1NO/1NC IP67