Telemecanique Sensors - Biztonsági végálláskapcs Műa. hajl. kar, alap: középen IP67 GT76453 - XCSPL781
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - lengő fogantyú
Kapcsolási funkció - kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Ház anyaga - műanyag
Szenzor szélessége - 30 mm
Elektromos csatlakozó típusa - kábelbevezetés PG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110866698
Sonepar cikkszám
GT76453
Gyártói cikkszám
XCSPL781
Gyártói típuskód
XCSPL781
Igazoló elem típusa:
lengő fogantyú
Kapcsolási funkció:
kúszó kapcsolótag és pillanat kapcsolótag
Ház anyaga:
műanyag
Szenzor szélessége:
30 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Szenzor hossza:
30 mm
Védettség (IP):
IP67K
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elektronikus kimenet:
Nem
Házforma/háztípus:
Quader
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-70 °C
Szenzor magassága:
161 mm
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Működtető elem beállítása:
egyéb
Szenzor átmérője:
0 mm
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
6 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Illesztőhely típusa:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb