Telemecanique Sensors - Biztonsági végálláskapcsoló fémházas komplett IP67 SN019207 - XCSE8511
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 2000 N
Nyitóérintkezők száma - 3
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110719932
Sonepar cikkszám
SN019207
Gyártói cikkszám
XCSE8511
Gyártói típuskód
XCSE8511
Reteszelés típusa:
munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
2000 N
Nyitóérintkezők száma:
3
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés PG
Ház anyaga:
fém
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Segédkireteszeléssel:
Nem
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-24 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Szenzor szélessége:
98 mm
Szenzor magassága:
146 mm
Szenzor hossza:
44 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
3 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0.55 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0.27 A
Házforma/háztípus:
Quader
Házbevonat:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Védettség (IP):
IP67