Telemecanique Sensors - Biztonsági végálláskapcsoló GT94445 - XCSL766B2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Reteszelés típusa - munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval - Nem
Befogóerő - 0 N
Nyitóérintkezők száma - 0
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT94445
Gyártói cikkszám
XCSL766B2
Gyártói típuskód
XCSL766B2
Reteszelés típusa:
munkaáram-elv
Menekülés-kioldóval:
Nem
Befogóerő:
0 N
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Kapcsolási tagok típusa:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Segédkireteszeléssel:
Nem
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20-52 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20-52 V
Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:
20-52 V
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Robbanásvédelmi kategória gázra:
egyéb
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0 A
Robbanásvédelmi kategória porra:
egyéb
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0 A
Házforma/háztípus:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Védettség (IP):
egyéb