Telemecanique Sensors - Biztonzági húzókapcsoló nyomógombos reteszel IP65 GT00037 - XY2CH13270
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 30 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110432787
Sonepar cikkszám
GT00037
Gyártói cikkszám
XY2CH13270
Gyártói típuskód
XY2CH13270
Húzózsinór max. hossza:
30 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
2
Működtető irányok száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Vészleállító botlódrót kapcsoló, visszajelzés nélkül, kábel 15m, 2NC. termékcsalád: Preventa XY2 - készülék rövid megnevezése: XY2CH - túlfeszültség kategória: class I conforming to EN/IEC 61140, class I conforming to NF C 20-030. Előnyök : .. Alkalmazáso