Telemecanique Sensors - Csatlakozó blokk kábellel 1NC 1NO 3M SN029380 - ZCMC25L3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 2
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Kábelhossz - 3 m
Kábelköpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110221831
Sonepar cikkszám
SN029380
Gyártói cikkszám
ZCMC25L3
Gyártói típuskód
ZCMC25L3
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
2
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Kábelhossz:
3 m
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Igen
Érintkezőalap anyaga:
CuZn
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
240 V
Védettség (IP):
egyéb
Átmeneti ellenállás:
25 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
apa (csatlakozó dugó)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-70 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-25-70 °C
Névleges áram In:
1.5 A