Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Csatlakozó blokk kábellel 2NC 5M SX066393 - ZCMC29L5

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Csatlakozó blokk kábellel 2NC 5M SX066393

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 2

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX066393

Gyártói cikkszám

ZCMC29L5

Gyártói típuskód

ZCMC29L5

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

2

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Igen

Érintkezőalap anyaga:

CuZn

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

240 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

25 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

szabad vezetékvég

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

apa (csatlakozó dugó)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-40-70 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-25-70 °C

Névleges áram In:

1.5 A

Csatlakozó blokk kábellel 2NC 5M