Telemecanique Sensors - Csatlakozó kábel 4x0,5 mm2 100m xZCC...-hez GT09640 - XZCB4L0100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110197303
Sonepar cikkszám
GT09640
Gyártói cikkszám
XZCB4L0100
Gyártói típuskód
XZCB4L0100
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
0 mm
Magasság:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; Csatlakozó kábel 4x0,5 mm2 100m xZCC...-hez