Telemecanique Sensors - Csatlakozó M23 F egyenes 37 tűs SX065216 - XZCCHFDM370S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 37
LED-kijelzővel - Nem
Árnyékolt - Nem
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065216
Gyártói cikkszám
XZCCHFDM370S
Gyártói típuskód
XZCCHFDM370S
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
37
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Csatlakozó M23 F egyenes 37 tűs