Telemecanique Sensors - Csatlakozókábelhez SX065221 - XZCE13P124M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065221
Gyártói cikkszám
XZCE13P124M
Gyártói típuskód
XZCE13P124M
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.34-0.34 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
13.5
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Adatérintkezők száma:
5
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Névleges feszültség:
300 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.34-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.34-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.34-0.34 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem