Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Dugaszolható anya M12 4p pipa 5fm kábellel IP67 G04435 - XZCP1241L5

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Dugaszolható anya M12 4p pipa 5fm kábellel IP67 G04435

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben

  • Pólusszám - 4

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 5 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110763218

Sonepar cikkszám

G04435

Gyártói cikkszám

XZCP1241L5

Gyártói típuskód

XZCP1241L5

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

szögben

Pólusszám:

4

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

5 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

300 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

5 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-35-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Dugaszolható anya M12 4p pipa 5fm kábellel IP67