Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Dugaszolható anya M12 5p egyenes 2fm kábellel IP67 G30020 - XZCP1164L2

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Dugaszolható anya M12 5p egyenes 2fm kábellel IP67 G30020

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes

  • Pólusszám - 5

  • Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb

  • Kábelhossz - 2 m

  • Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110763102

Sonepar cikkszám

G30020

Gyártói cikkszám

XZCP1164L2

Gyártói típuskód

XZCP1164L2

Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyenes

Pólusszám:

5

Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:

egyéb

Kábelhossz:

2 m

Kábelköpeny anyaga:

poliuretán (PUR)

Kábelköpeny színe:

fekete

LED-kijelzővel:

Nem

Árnyékolt:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kábeltípus:

többeres

Sugárral behálózva:

Nem

Érintkezőalap anyaga:

egyéb

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Névleges feszültség:

250 V

Védettség (IP):

egyéb

Átmeneti ellenállás:

5 mOhm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

M12

Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:

anya (csatlakozó aljzat/hüvely)

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-35-90 °C

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-5-90 °C

Névleges áram In:

4 A

Dugaszolható anya M12 5p egyenes 2fm kábellel IP67