Telemecanique Sensors - Dugaszolható anya típusú csatlakozó 5m kábellel SN029301 - XZCP0266L5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - szögben
Pólusszám - 3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110762990
Sonepar cikkszám
SN029301
Gyártói cikkszám
XZCP0266L5
Gyártói típuskód
XZCP0266L5
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
szögben
Pólusszám:
3
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
60 V
Védettség (IP):
egyéb
Átmeneti ellenállás:
5 mOhm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
egyéb
Dugaszoló érintkező típusa, házoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-80 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-5-80 °C
Névleges áram In:
4 A