Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó GT09639 - XZCC20FDM30B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Kábel külső átmérőhöz - 0.97-0.97 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110806304
Sonepar cikkszám
GT09639
Gyártói cikkszám
XZCC20FDM30B
Gyártói típuskód
XZCC20FDM30B
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
0.97-0.97 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-75 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
0
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-75 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67K
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem