Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó GT67408 - XZCC8FCM30S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm
Szekrény típusa - szögben
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110834468
Sonepar cikkszám
GT67408
Gyártói cikkszám
XZCC8FCM30S
Gyártói típuskód
XZCC8FCM30S
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Szekrény típusa:
szögben
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-0.25 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
8
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
8 mm
Adatérintkezők száma:
3
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
60 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-0.25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-0.25 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67K
Árnyékolt:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem