Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó GT74841 - XZCC43FCP40B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Névleges áram In - 3 A
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Ház anyaga - műanyag
Környezeti hőmérséklet - -40-85 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110833959
Sonepar cikkszám
GT74841
Gyártói cikkszám
XZCC43FCP40B
Gyártói típuskód
XZCC43FCP40B
Érintkező kivitelezése:
csap
Névleges áram In:
3 A
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Ház anyaga:
műanyag
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
150 V
Szerelési mód:
csavarral
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Dugaszolható csatlakozó