Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó M18 4p SN127824 - XZCC18FDP40B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábel külső átmérőhöz - 1.38-1.38 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN127824
Gyártói cikkszám
XZCC18FDP40B
Gyártói típuskód
XZCC18FDP40B
Kábel külső átmérőhöz:
1.38-1.38 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Csavarmenet mérete (metrikus):
24.5
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
18 mm
Adatérintkezők száma:
4
Névleges áram In:
4 A
Környezeti hőmérséklet:
-40-85 °C
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-1.5 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Státusz-kijelzéssel:
Nem