Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó SN029218 - XZCC20FCM30B

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó SN029218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely

  • Teljesítmény érzékelők száma - 0

  • Vezérlő érintkezők száma - 0

  • Kábel külső átmérőhöz - 0.97-0.97 mm

  • Szekrény típusa - szögben

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110806311

Sonepar cikkszám

SN029218

Gyártói cikkszám

XZCC20FCM30B

Gyártói típuskód

XZCC20FCM30B

Érintkező kivitelezése:

csatlakozó hüvely

Teljesítmény érzékelők száma:

0

Vezérlő érintkezők száma:

0

Kábel külső átmérőhöz:

0.97-0.97 mm

Szekrény típusa:

szögben

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0-75 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Dugaszoló csatlakozó átmérője:

0 mm

Adatérintkezők száma:

3

Névleges áram In:

4 A

Környezeti hőmérséklet:

-40-85 °C

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0-75 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-75 mm2

Házbevonat:

nincs

Menetes gyűrű anyaga:

egyéb

Lezárás típusa:

nincs

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Védővezetővel:

Nem

Védettség (IP), szerelt:

IP67K

Dugaszolási ciklusok min. száma:

0

Árnyékolt:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Dugaszolható csatlakozó