Telemecanique Sensors - dugaszolható csatlakozó SX017084 - XZCC12FDM80B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Kábel külső átmérőhöz - 0-0 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119620413
Sonepar cikkszám
SX017084
Gyártói cikkszám
XZCC12FDM80B
Gyártói típuskód
XZCC12FDM80B
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Kábel külső átmérőhöz:
0-0 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
0 mm
Adatérintkezők száma:
8
Névleges áram In:
0 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-110 °C
Névleges feszültség:
0 V
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem