Telemecanique Sensors - Dugaszolható csatlakozó SX065211 - XZCC23MCM190S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Teljesítmény érzékelők száma - 0
Vezérlő érintkezők száma - 0
Szekrény típusa - szögben
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0-1 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065211
Gyártói cikkszám
XZCC23MCM190S
Gyártói típuskód
XZCC23MCM190S
Érintkező kivitelezése:
csap
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Szekrény típusa:
szögben
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0-1 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Csavarmenet mérete (metrikus):
26
Dugaszoló csatlakozó átmérője:
23 mm
Adatérintkezők száma:
19
Névleges áram In:
7.5 A
Környezeti hőmérséklet:
-25-110 °C
Névleges feszültség:
60 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0-1 mm2
Házbevonat:
nincs
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Lezárás típusa:
nincs
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Védővezetővel:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65/IP67
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Árnyékolt:
Nem
Státusz-kijelzéssel:
Nem