Telemecanique Sensors - Dupla vészleállító húzókapcsoló IP66 SX065163 - XY2CEDA190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 100 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065163
Gyártói cikkszám
XY2CEDA190
Gyártói típuskód
XY2CEDA190
Húzózsinór max. hossza:
100 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Dupla vészleállító húzókapcsoló IP66