Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Dupla vészleállító húzókapcsoló IP66 SX065164 - XY2CEDA290

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Dupla vészleállító húzókapcsoló IP66 SX065164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 100 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065164

Gyártói cikkszám

XY2CEDA290

Gyártói típuskód

XY2CEDA290

Húzózsinór max. hossza:

100 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Dupla vészleállító húzókapcsoló IP66