Telemecanique Sensors - Elektronikai csatl 4 eres M12 GT96202 - XZCE03M125M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 5
Becsavarható menet - M12
Érkeresztmetszet - 0.34 mm2
PE-csatlakozóval - Nem
Kábelhossz - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96202
Gyártói cikkszám
XZCE03M125M
Gyártói típuskód
XZCE03M125M
Pólusszám:
5
Becsavarható menet:
M12
Érkeresztmetszet:
0.34 mm2
PE-csatlakozóval:
Nem
Kábelhossz:
100 mm
Csatlakozó érintkezők típusa külső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Ház anyaga:
egyéb
Csatlakozó érintkezők típusa belső oldal:
apa (csatlakozó dugó)
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25-80 °C
Üzemi hőmérséklet:
0-0 °C
Névleges feszültség:
36 V
Névleges áram In:
4 A
Ernyő-csatlakozóval:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
0
Védettség (IP), szerelt:
IP67