Telemecanique Sensors - Érintkező elem XC1AC végálláskapcsolóhoz ''NYZ'' SX066226 - ZC1AZ11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Váltóérintkezők száma - 1
Záróérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX066226
Gyártói cikkszám
ZC1AZ11
Gyártói típuskód
ZC1AZ11
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Váltóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Érintkező elem XC1AC végálláskapcsolóhoz ''NYZ''