Telemecanique Sensors - Fényvisszaverő szig.szalag 1m SX016853 - XUZB01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - reflex-szalag
Magasság - 1000 mm
Szélesség - 25 mm
Külső átmérő - 0 mm
Rögzítés öntapadós - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110652994
Sonepar cikkszám
SX016853
Gyártói cikkszám
XUZB01
Gyártói típuskód
XUZB01
Alak:
reflex-szalag
Magasság:
1000 mm
Szélesség:
25 mm
Külső átmérő:
0 mm
Rögzítés öntapadós:
Igen
Rögzítő lyukak száma:
0
Menetes csapszeg:
Nem
Érzékelők - Fényvisszaverő szig.szalag 1m