Telemecanique Sensors - Fotoelektronikus érzékelő IP65 SX064650 - XUKR1PSMM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Házforma/háztípus - Quader
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Névleges letapogatási távolság - 19 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064650
Gyártói cikkszám
XUKR1PSMM12
Gyártói típuskód
XUKR1PSMM12
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Házforma/háztípus:
Quader
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Névleges letapogatási távolság:
19 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Védettség (IP):
IP65
Max. kimeneti áram:
100 mA
Fényfajta:
fehér fény
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Szenzor szélessége:
15 mm
Szenzor magassága:
50 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Szenzor átmérője:
3.5 mm
Beállítási folyamat:
Teach-In
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
30 mA
Fényfolt:
0 mm2
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Kapcsolási frekvencia:
5000 Hz
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
Csereobjektívvel:
Nem
Optikai felület anyaga:
üveg
Ház anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
egyéb
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0