Telemecanique Sensors - Fotoérzékelő, erősítő IP65 SX016612 - XUDA1PSMM8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Max. kimeneti áram - 50 mA
Névleges letapogatási távolság - 0 mm
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110160376
Sonepar cikkszám
SX016612
Gyártói cikkszám
XUDA1PSMM8
Gyártói típuskód
XUDA1PSMM8
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Max. kimeneti áram:
50 mA
Névleges letapogatási távolság:
0 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolási frekvencia:
1000 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M8
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
programozható/konfigurálható
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
DC
Erősítő szélessége:
40 mm
Erősítő magassága:
65 mm
Erősítő hossza:
10 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
egyéb
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfajta:
többszínű LED
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Ház anyaga:
egyéb
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0