Telemecanique Sensors - Fotoérzékelő IP65 SX064648 - XUKC1PSMM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Színfelismerés mérési folyamata - aktív 3-tartományos technika
Fényfajta - fehér fény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX064648
Gyártói cikkszám
XUKC1PSMM12
Gyártói típuskód
XUKC1PSMM12
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Színfelismerés mérési folyamata:
aktív 3-tartományos technika
Fényfajta:
fehér fény
Névleges letapogatási távolság:
20 mm
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Max. kimeneti áram:
100 mA
Üresjárati áram:
60 mA
Kapcsolási frekvencia:
1500 Hz
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kapcsolókimenet típusa:
PNP/PNP
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Beállítási folyamat:
Teach-In
Ház anyaga:
műanyag
Optikai felület anyaga:
üveg
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
50 mm
Szenzor hossza:
50 mm
Szenzor átmérője:
0 mm
Fényfolt:
12.5 mm2
Kitapintófunkció:
Igen
Fényvezető-csatlakozóval:
Nem
Csereobjektívvel:
Nem
Időfunkcióval:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-10-55 °C
AWG-szám:
0
Védettség (IP):
IP65