Telemecanique Sensors - Fotoérzékelő IP67 SN111359 - XU2N18PP9AAL5R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-24 V
Max. kimeneti áram - 35 mA
Névleges letapogatási távolság - 0 mm
Védettség (IP) - IP67K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111359
Gyártói cikkszám
XU2N18PP9AAL5R
Gyártói típuskód
XU2N18PP9AAL5R
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Max. kimeneti áram:
35 mA
Névleges letapogatási távolság:
0 mm
Védettség (IP):
IP67K
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kapcsolókimenet típusa:
egyéb
Kapcsolóelem típusa:
egyéb
Kitapintófunkció:
Nem
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Erősítő szélessége:
0 mm
Erősítő magassága:
0 mm
Erősítő hossza:
0 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Jelzés/kijelző:
egyéb
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Lézervédelmi osztály:
egyéb
Üresjárati áram:
0 mA
Fényfajta:
lézerdióda, infravörös fény
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Ház anyaga:
műanyag
Kábelköpeny anyaga:
egyéb
Optikai kábel anyaga:
műanyag
Időfunkcióval:
Nem
AWG-szám:
0