Telemecanique Sensors - Fotoérzékelő M18, pol.reflexiós, é.t.=2m IP65 GT87640 - XUB9APANM12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 3000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 2000 mm
Időfunkcióval - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110158632
Sonepar cikkszám
GT87640
Gyártói cikkszám
XUB9APANM12
Gyártói típuskód
XUB9APANM12
Max. kapcsolási távolság:
3000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
2000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Beállítási folyamat:
egyéb
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
műanyag
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Min. reflektortávolság:
1000 mm
Szenzor átmérője:
18 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Reakcióidő:
1 ms
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C
Kapcsolási frekvencia:
500 Hz
Fényfajta:
vörös fény polarizált
Lézervédelmi osztály:
nincs
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
1
Max. kimeneti áram:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Reflektorral:
Igen
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
1
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 0
Szenzor szélessége:
0 mm
Szenzor magassága:
0 mm
Szenzor hossza:
62 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Védőmező hatótávolsága:
0 m
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
0 nm
Fényfolt:
0 mm2
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem