Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Görgő érzékelő 250 MM N2 IP50 SX064768 - XUY250NC2H03M8

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Görgő érzékelő 250 MM N2 IP50 SX064768

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 18-30 V

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M8

  • Fényfajta - infravörös fény

  • Névleges letapogatási távolság - 10 mm

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX064768

Gyártói cikkszám

XUY250NC2H03M8

Gyártói típuskód

XUY250NC2H03M8

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

18-30 V

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M8

Fényfajta:

infravörös fény

Névleges letapogatási távolság:

10 mm

Feszültség fajtája:

AC/DC

Max. kimeneti áram:

100 mA

Üresjárati áram:

35 mA

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Igen

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Beállítási folyamat:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Optikai felület anyaga:

egyéb

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Optikai kábel anyaga:

egyéb

Házforma/háztípus:

henger sima

Szenzor szélessége:

0 mm

Szenzor magassága:

0 mm

Szenzor hossza:

250 mm

Szenzor átmérője:

12 mm

Kitapintófunkció:

Nem

Fényvezető-csatlakozóval:

Igen

Csereobjektívvel:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-20-80 °C

Védettség (IP):

IP50

Görgő érzékelő 250 MM N2 IP50