Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Húzókábel IP65 SX017062 - XY2CE2A250EX

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Húzókábel IP65 SX017062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 70 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Szín - piros

  • Záróérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389118031128

Sonepar cikkszám

SX017062

Gyártói cikkszám

XY2CE2A250EX

Gyártói típuskód

XY2CE2A250EX

Húzózsinór max. hossza:

70 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Szín:

piros

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Működtető irányok száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-20-60 °C

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Húzókábel