Telemecanique Sensors - Húzókábel IP65 SX017063 - XY2CE2A450EX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 70 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - piros
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118031067
Sonepar cikkszám
SX017063
Gyártói cikkszám
XY2CE2A450EX
Gyártói típuskód
XY2CE2A450EX
Húzózsinór max. hossza:
70 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
piros
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-20-60 °C
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Húzókábel