Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló IP66 SX065095 - XY2CE1A190

Telemecanique Sensors
MásolásMásolás
Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló IP66 SX065095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 0 m

  • Védettség (IP) - IP66

  • Húzóerő kijelzéssel - Nem

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX065095

Gyártói cikkszám

XY2CE1A190

Gyártói típuskód

XY2CE1A190

Húzózsinór max. hossza:

0 m

Védettség (IP):

IP66

Húzóerő kijelzéssel:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Húzókapcsoló IP66