Telemecanique Sensors - Húzókapcsoló IP66 SX065150 - XY2CE4A020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 50 m
Védettség (IP) - IP66
Húzóerő kijelzéssel - Nem
Szín - egyéb
Záróérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX065150
Gyártói cikkszám
XY2CE4A020
Gyártói típuskód
XY2CE4A020
Húzózsinór max. hossza:
50 m
Védettség (IP):
IP66
Húzóerő kijelzéssel:
Nem
Szín:
egyéb
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Működtető irányok száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Húzókapcsoló IP66